Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Einstabmessketten mit Flüssigelektrolyt | Typ: L 9080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.084 794
7.084 794
Artikel-Nr.:
     163-7084794
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285118158
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
pH-Einstabmessketten mit Flüssigelektrolyt
Mit Glasschaft, Ag/AgCl-Ableitung, Nachfüllstutzen und Steckkopf.
Spezifikationen
Temperaturbereich: -30 ... +80 °C
pH Bereich: 0 ... 12 pH
Länge / Ø: 120 mm / 12 mm
Elektrolyt: L 200
Membranform: Kugel

Typ L 9080
Diaphragma Typ 3-fach-Keramik
Weitere Suchbegriffe: ph-einstabmesskette, pH,Einstabmessketten, pH,Elektroden, einstabmeßkette f106667
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 346,58*
€ 412,68*
Lager 163
Frei Haus
ab € 362,82*
€ 431,11*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,11*
€ 513,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,14*
€ 505,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,14*
€ 463,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,61*
€ 445,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,82*
€ 431,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 362,82* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.