|  |
 |
| Artikel-Nr.: 163-7087940 Herst.-Nr.: 1332939 EAN/GTIN: 4250026841910 |
| |
|
|  |  |
 | Sicherheitsspritzflaschen VITsafeä mit Aufdruck, Enghals, PP/PE-LD Flasche aus PE-LD bzw. PP, Spritzrohr aus PP. Mehr Sicherheit durch die dauerhafte Sicherheitsbedruckung entsprechend Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (GHS), sowie mit allen wichtigen Informationen wie: Stoffbezeichnung in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch, Chemische Summenformel, CAS-Nummer, Gefahrenpiktogramm, Signalwort, Gefahrenhinweise H-Sätze, Sicherheitshinweise P-Sätze sowie NFPA-Code. Präziser Spritzstrahl und optimierter Medienrückfluss durch die stufenfreie und fein gezogene Spitze des Spritzrohrs. Praktisch kein Auslaufen oder Nachtropfen durch den VENT-CAP Schraubverschluss, der den Aufbau von statischem Überdruck fast vollständig verhindert.
Aufdruck Text Tetrahydrofuran (THF) Nennvolumen 500 ml Gewinde GL 25 Farbe Verschluss rot Aufdruck Sprachen DE/UK/FR/ES Material LDPE Material Verschluss PP |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche, spritzflasche 500 ml, Flasche,Spritz, Flaschen,Spritz, Spritzflaschen, Sicherheits,Spritzflaschen, LDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45 |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | | 6 |  | € 15,00* | ab € 6,08167* | € 8,56167* |  |  |  | Lager 163 | |  | | 1 |  | € 18,90* | ab € 6,28* | € 9,79* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 12,95* | ab € 6,63* | € 10,30* |  |  |  | | |  | | 6 |  | € 9,00* | ab € 9,18* | € 12,56* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 163 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 163 |  | Versand: Lager 163 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* |  | ab € 38,00* | € 14,90* |  | ab € 70,00* | € 6,49* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|