Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Redox-Einstabmesskette ScienceLine AgCl 62 | Typ: AgCl 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall-Redox-Einstabmesskette ScienceLine AgCl 62 | Typ: AgCl 62
Metall-Redox-Einstabmesskette ScienceLine AgCl 62 | Typ: AgCl 62
Artikel-Nr.:
     163-7090076
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285102413
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Redox-Einstabmesskette
Redoxelektrode
pH-Einstabmesskette
redox-einstabmesskette
Metall-Redox-Einstabmesskette ScienceLine AgCl 62
Mit Glasschaft, Silamid®-Referenzsystem und Steckkopf. Sensor mit Ag/Cl überzogen.
Spezifikationen
Temperaturbereich: -5 ... 100 °C
Länge / Ø: 120 mm / 12 mm
Elektrolyt: L 2114
Diaphragma: Platin
Sensor: Ag, Kappe (Ø 5 mm)

Typ AgCl 62
Weitere Suchbegriffe: Einstabmessketten, sience line, einstabmeßkette f106667
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 231,44*
€ 346,25*
Frei Haus
ab € 292,40*
€ 353,38*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,25*
€ 412,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,87*
€ 406,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,69*
€ 376,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,25*
€ 323,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 245,03*
€ 291,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,44*
€ 275,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 231,44* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.