Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser 8 x 70 mm FIOLAX mit BördelrandStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser 8 x 70 mm FIOLAX mit BördelrandStk.
Reagenzgläser 8 x 70 mm FIOLAX mit BördelrandStk.
Artikel-Nr.:
     163-7190001
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     7190001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
llg reagenzgläser fiolax
reagenzglas
reagenzglas fiolax
Die Reagenzgläser aus Fiolax® Glas haben einen Bördelrand und einen runden Boden. Fiolax ® Glas gehört aufgrund seinem niedrigen Alkaligehalt zu den Premiumgläsern in der ersten hydrolytischen Beständigkeitsklasse.
Sie haben eine hohe Temperaturbeständigkeit sowie Chemikalienbeständigkeit.
In unterschiedlichen Längen und Durchmessern verfügbar.
Ø: 8,0 mm
Länge: 70 mm
Abmessungen (ØxL): 8 x 70 mm
Mit Bördelrand: Ja
Wandstärke: 0.5 mm
Material: Fiolax®-Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,40*
€ 25,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,66*
€ 24,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,29*
€ 21,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,34*
€ 18,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,73*
€ 17,53
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,26*
€ 15,78
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 11,94*
€ 14,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,24*
€ 12,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.