Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser FIOLAX 12x100mm mit Bördelrand


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser FIOLAX 12x100mm mit Bördelrand
Reagenzgläser FIOLAX 12x100mm mit Bördelrand
Artikel-Nr.:
     163-7190011
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     7190011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
llg reagenzgläser fiolax
reagenzglas
reagenzglas 100 mm
Die Reagenzgläser aus Fiolax® Glas haben einen Bördelrand und einen runden Boden. Fiolax ® Glas gehört aufgrund seinem niedrigen Alkaligehalt zu den Premiumgläsern in der ersten hydrolytischen Beständigkeitsklasse.
Sie haben eine hohe Temperaturbeständigkeit sowie Chemikalienbeständigkeit.
In unterschiedlichen Längen und Durchmessern verfügbar.
Ø: 12,0 mm
Länge: 100 mm
Abmessungen (ØxL): 12 x 100 mm
Mit Bördelrand: Ja
Wandstärke: 0.5 mm
Material: Fiolax®-Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1139* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,41*
€ 27,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,29*
€ 27,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,61*
€ 24,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,32*
€ 20,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,62*
€ 19,78
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,97*
€ 17,81
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 13,47*
€ 16,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,39*
€ 13,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.