Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser 16 x 160 mm FIOLAX mit BördelrandStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser 16 x 160 mm FIOLAX mit BördelrandStk.
Reagenzgläser 16 x 160 mm FIOLAX mit BördelrandStk.
Artikel-Nr.:
     163-7190021
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     7190021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
llg reagenzgläser fiolax
reagenzglas
reagenzglas fiolax
Die Reagenzgläser aus Fiolax® Glas haben einen Bördelrand und einen runden Boden. Fiolax ® Glas gehört aufgrund seinem niedrigen Alkaligehalt zu den Premiumgläsern in der ersten hydrolytischen Beständigkeitsklasse.
Sie haben eine hohe Temperaturbeständigkeit sowie Chemikalienbeständigkeit.
In unterschiedlichen Längen und Durchmessern verfügbar.
Ø: 16,0 mm
Länge: 160 mm
Abmessungen (ØxL): 16 x 160 mm
Mit Bördelrand: Ja
Wandstärke: 0.6 mm
Material: Fiolax®-Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1553* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,63*
€ 37,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,48*
€ 36,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,45*
€ 32,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,02*
€ 27,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,58*
€ 26,87
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 20,32*
€ 24,18
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 18,29*
€ 21,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,53*
€ 18,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.