Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser FIOLAX 20x180mm mit Bördelrand


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser FIOLAX 20x180mm mit Bördelrand
Reagenzgläser FIOLAX 20x180mm mit Bördelrand
Artikel-Nr.:
     163-7190028
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     7190028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas
Die Reagenzgläser aus Fiolax® Glas haben einen Bördelrand und einen runden Boden. Fiolax ® Glas gehört aufgrund seinem niedrigen Alkaligehalt zu den Premiumgläsern in der ersten hydrolytischen Beständigkeitsklasse.
Sie haben eine hohe Temperaturbeständigkeit sowie Chemikalienbeständigkeit.
In unterschiedlichen Längen und Durchmessern verfügbar.
Ø: 20,0 mm
Länge: 180 mm
Abmessungen (ØxL): 20 x 180 mm
Mit Bördelrand: Ja
Wandstärke: 0.6 mm
Material: Fiolax®-Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,62*
€ 55,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,30*
€ 52,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,27*
€ 49,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,35*
€ 42,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,93*
€ 41,57
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 31,44*
€ 37,41
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 28,28*
€ 33,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,25*
€ 28,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.