Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzetten mit Führungsstift 18/10 Stahl | Ausführung: gebogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinzetten mit Führungsstift 18/10 Stahl | Ausführung: gebogen
Pinzetten mit Führungsstift 18/10 Stahl | Ausführung: gebogen
Artikel-Nr.:
     163-7200344
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     1141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Gewinkelte Pinzetten
Pinzetten mit Führungsstift, 18/10 Stahl

Ausführung gebogen
Spitzenform spitz
Länge 115 mm
Material Edelstahl 1.4301
Weitere Suchbegriffe: Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Pinzette mit Führungsstift, Präzisionspinzette mit Führungsstift, gebogene pinzette mit führungsstift, pinzette mit führungsstift, bochem gebogene pinzette, Pinzette,mit Führungsstift, Pinzetten,mit Führungsstift, Pinzettem, pinzwttw, pintetten, objektträgerpinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,17* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.