Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde) fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde) fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: transparent
PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde) fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: transparent
PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde) fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: transparent
Artikel-Nr.:
     163-7200809
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     7200809
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindefläschchenschraubkappen
Probengläserschraubkappen
Schraubkappen für Probengläser
Schraubkappen
PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde), fertig montiert

Verschlussgröße ND9
Material PP
Farbe transparent
Mit Loch Ja
Material Septen Silikon/PTFE
Farbe Septen weiß/blau
Dicke 1,00 mm
Shore-Härte 55 A
Schlitz geschlitzt
Weitere Suchbegriffe: Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, schraubkappen für probengläser, Vials,ND9, Schraubverschlüsse,ND9, Septum, Septa, slicon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2799* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,80*
€ 62,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,59*
€ 62,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,25*
€ 57,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,34*
€ 49,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,40*
€ 48,08
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 36,36*
€ 43,27
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 32,72*
€ 38,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,99*
€ 33,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.