Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probegläser N 8-1 2W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Probegläser N 8-1 2W
Probegläser N 8-1 2W
Artikel-Nr.:
     163-7300174
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     7300174
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachbodengläser
PE-Kappe
Ampullen
Ampullen (Labor)
Flachbodengläser mit PE-Kappe (mit abgeschmolzenem Rand) ND8, ND12, ND15

Nennvolumen 1,0 ml
Verschlussgröße ND8
Ø 8,2 mm
Höhe 40,0 mm
Abmessungen (ØxH) 8,2 x 40 mm
Farbe klar
Bodenform flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,23*
€ 26,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,44*
€ 25,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,96*
€ 22,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,90*
€ 18,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,27*
€ 18,17
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,75*
€ 16,36
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 12,37*
€ 14,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,34*
€ 12,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.