Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bördelkappen mit Dichtscheiben N11 TB/OA rot/Butylgummi/PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bördelkappen mit Dichtscheiben N11 TB/OA rot/Butylgummi/PTFE
Bördelkappen mit Dichtscheiben N11 TB/OA rot/Butylgummi/PTFE
Bördelkappen mit Dichtscheiben N11 TB/OA rot/Butylgummi/PTFE
Artikel-Nr.:
     163-7300348
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     7300348
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
Aluminium Bördelverschlüsse ND11, fertig montiert

Verschlussgröße ND11
Material Aluminium
Farbe rot
Mit Loch Ja
Ø Loch 5,5 mm
Material Septen Naturkautschuk/Butyl/TEF
Farbe Septen rot-orange/transparent
Dicke 1,00 mm
Shore-Härte 45 A
Weitere Suchbegriffe: Bördelrand Kappe, Kappe für Bördelrand, bördelkappe aluminium, bördelkappe, Bördel,Verschlüsse, ND11, Vials,ND11, Kappe,Bördel, Kappen,Bördel, Septum, Septa, Alumonium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,1865*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1865*
€ 0,22194
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1843*
€ 0,21932
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1619*
€ 0,19266
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1351*
€ 0,16077
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1304*
€ 0,15518
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1173*
€ 0,13959
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1056*
€ 0,12566
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.