Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerboxen PC für Kryoröhrchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lagerboxen PC für Kryoröhrchen
Lagerboxen PC für Kryoröhrchen
Artikel-Nr.:
     163-7300574
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     114866
EAN/GTIN:
     4033378263452
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Lagerboxen, PC für Kryoröhrchen
Einsatzbereich -196 °C bis +121 °C (in der Gasphase von flüssigem Stickstoff). Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar), nach DIN EN 285.

Anzahl Stellplätze 100
Für Röhrchen 1,2/2,0 ml
Farbe blau
Breite 132 mm
Tiefe 132 mm
Höhe 52 mm
Abmessungen (BxT) 132 x 132 mm
Material PC
Autoklavierbar Ja
Min. Temperatur -196 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
4
€ 12,95*
ab € 14,26*
€ 20,46*
4
€ 8,50*
ab € 15,00*
€ 21,55*
Lager 163
1
€ 18,90*
ab € 15,01*
€ 21,57*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.