Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alugram RP-18W/UV254 4x8 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
4.004 880
4.004 880
Alugram RP-18W/UV254 4x8 cm
Artikel-Nr.:
     163-7400375
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     818144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Fertigfolie
DC-Folie
Folien für Dünnschichtchromatograph...
DC-Platte
RP-18 W/UV 254 Octadecyl-modifizierte Nano-Kieselgelschichten für die HPTLC
ALUGRAM®

Basismaterial: Nano-Kieselgel 60, spezifische Oberfläche (BET) ~500 m²/g, mittlere Porenweite 60 Å, spezifisches Porenvolumen 0,75 ml/g, Partikelgröße 2 bis 10 µm, für präparative Platten (1 mm Schichtdicke) Standardkieselgel 60, Partikelgröße 5 bis 17 µm, pH-Stabilität 2 bis 10. Leuchtstoff: säurestabiles Produkt mit blassblauer Fluoreszenz im kurzwelligen UV-Licht (254 nm); UV-absorbierende Substanzen erscheinen als dunkelblaue bis schwarze Flecken auf hellblauem Untergrund; partielle Octadecylmodifikation, benetzbar mit Wasser, C-Gehalt 14 % Normalphasen- und Reversed Phase Trennungen mit Eluenten von wasserfreien Lösemitteln bis zu Mischungen mit hohen Wassergehalten; die relative Polarität des Eluenten bestimmt die Polarität der Schicht.
Empfohlene Anwendungen: Aminophenole, Barbiturate, Konservierungsstoffe, Nucleobasen, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, Steroide, Tetracycline, Weichmacher (Phthalate).

Lieferbar als Platten mit und ohne Fluoreszenzindikator (UV 254).

Glasplatten auf Anfrage erhältlich.

Typ ALUGRAM RP-18 W UV254
Plattenformat 4 x 8 cm
DC-Schicht 0,15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,57*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,3714* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 148,26*
€ 176,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 145,07*
€ 172,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 141,37*
€ 168,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 134,91*
€ 160,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 118,57*
€ 141,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.