Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroeinsätze für N11-1 HP und N9-1 stark verjüngt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mikroeinsätze für N11-1 HP und N9-1 stark verjüngt
Mikroeinsätze für N11-1 HP und N9-1 stark verjüngt
Artikel-Nr.:
     163-7401744
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     7401744
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
Einsätze für LLG-Gewindeflaschen ND9 (Kurzgewinde)/ND10 und LLG-Schnappringflaschen ND11, weite Öffnung

Nennvolumen 0,1 ml
Ø 6,00 mm
Höhe 31,000 mm
Abmessungen (ØxH) 6 x 31 mm
Farbe klar
Bodenform konisch
Ausführung Spitze, 15 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, Ampullen Mikroeinsätze, Mikroeinsatz, Mikroeinsätze, llg gewindeflasche, ampullen mikroeinsätze, Gewindeflasche,ND9, Gewindeflaschen,ND9, Vials,ND9, Kurzgewindeflaschen, ND9, Mikroeinsätze für,Gewindeflasch, Gewindeflasche,Mikroeinsätze ND, Gewindeflaschen,Mikroeinsätze N, probenbehältnisse, P:Probengläser, Schraubdeckelgläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1806* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,21*
€ 43,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,46*
€ 42,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,32*
€ 37,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,73*
€ 31,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,19*
€ 31,17
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 23,58*
€ 28,06
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 21,21*
€ 25,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,06*
€ 21,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.