| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 163-7401840 Herst.-Nr.: 7401840 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Headspace-Flaschen ND20 (20ml und 50ml)
Nennvolumen 20,0 ml Verschlussgröße ND20 Ø 23,3 mm Höhe 75,5 mm Abmessungen (ØxH) 23,25 x 75,5 mm Farbe klar Bodenform flach Ausführung DIN Rollrand, flach Mit Beschriftungsfeld Nein |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Headspaceglaeschen, Ampulle mit Rollrand, Bördelflasche, Bördelrandflaschen, Probenglas mit Rollrand, Rollrandflasche, Rollrandfläschchen, Rollrandgläschen, Rollrandgläser, Schnappdeckelflasche, Schnappdeckelglas, Vial mit Rollrand, headspace vial 20ml, headspace fläschchen, Vials,ND20, Rollrandflaschen,ND20, probenbehältnisse, P:Probengläser, Kunststoffflaschen 350 ml |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |