Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeflaschen WHEATON Vials® Borosilikatglas | Nennvolumen: 8 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gewindeflaschen WHEATON Vials® Borosilikatglas | Nennvolumen: 8 ml
Gewindeflaschen WHEATON Vials® Borosilikatglas | Nennvolumen: 8 ml
Artikel-Nr.:
     163-7500020
Hersteller:
     WHEATON
Herst.-Nr.:
     224814
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
Gewindeflaschen WHEATON Vials®, Borosilikatglas
WHEATON Vials® haben eine geringe Höhe für mehr Stabilität.

Nennvolumen 8,0 ml
Gewinde 15-425
Ø 17,0 mm
Höhe 60,0 mm
Abmessungen (ØxH) 17 x 60 mm
Farbe braun
Bodenform flach
Material Borosilikat
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, Glasflaschen, Probenglas, Ampullen, Ampullen (Labor), Probengläser gesamt, Probengläser-Übersicht, ampullen 8 ml, ampullen, wheaton glasflasche, Vials, probenbehältnisse, P:Probengläser, Schraubdeckelgläser, Schraubgläser, glasgewindeflaschen, glasvilas, Gewindeflaschen Weithals 9 mm, enghalsflasche ld pe gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,42*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,5871* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 194,28*
€ 231,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 193,27*
€ 229,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 186,82*
€ 222,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 165,86*
€ 197,37
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 149,27*
€ 177,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 130,45*
€ 155,24
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 117,42*
€ 139,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.