Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghals-Verpackungsflasche LDPE mit Spritzrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enghals-Verpackungsflasche LDPE mit Spritzrohr
Enghals-Verpackungsflasche LDPE mit Spritzrohr
Artikel-Nr.:
     163-7600103
Hersteller:
     Edwin Mraz
Herst.-Nr.:
     1100/500+1500/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Veralflasche
Verpackungsflasche
enghalsflasche peld verschluss
Enghals-Verpackungsflasche, PE-LD, mit Spritzrohr
Naturfarbig.

Nennvolumen 500 ml
Ø 75 mm
Höhe 169 mm
Abmessungen (ØxH) 75 x 169,0 mm
Gewinde GL 25
Farbe natur
Material PE-LD
Weitere Suchbegriffe: enghalsflaschen ldpe, enghalsflasche, Flasche,Enghals, Flaschen,Enghals, Flasche,Verpackungs, Flaschen,Verpackungs, LDPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.