Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser m. Bördelrd. AR 30 x200 mmSt.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser m. Bördelrd. AR 30 x200 mmSt.
Reagenzgläser m. Bördelrd. AR 30 x200 mmSt.
Artikel-Nr.:
     163-7600324
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     7600324
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas
Reagenzgläser, Kalk-Natron-Glas
Reagenzgläser mit rundem Boden. Wasserbeständigkeit: Klasse HGB 3 nach DIN ISO 719, Typ III nach USP.

Ø 30,0 mm
Länge 200 mm
Abmessungen (ØxL) 30 x 200 mm
Mit Bördelrand Ja
Wandstärke 0.9 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,7398* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,72*
€ 80,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,37*
€ 78,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,46*
€ 73,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,41*
€ 64,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,26*
€ 63,38
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 47,94*
€ 57,05
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 43,14*
€ 51,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,99*
€ 44,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.