Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hämatokrit-Kapillaren NA-hep | Nennvolumen: 100 µl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hämatokrit-Kapillaren NA-hep | Nennvolumen: 100 µl
Hämatokrit-Kapillaren NA-hep | Nennvolumen: 100 µl
Artikel-Nr.:
     163-7602312
Hersteller:
     Hirschmann Laborgeräte
Herst.-Nr.:
     9100299
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haematokrit Einmalkapillaren
Haematokritröhrchen
Hämatokrit-Kapillaren
Hämatokritkapillare
Hämatokrit-Kapillaren, NA-hep
Einmalkapillaren für das Zentrifugieren von Blutproben, Länge 75 mm, stabile Wandstärke, mit aufgedrucktem Color-Code, Nach DIN 12 772.

Nennvolumen 100,00 µl
Länge 75,0 mm
Ø außen 1,6 mm
Ø innen 1,20 mm
Weitere Suchbegriffe: Kapillarpipetten, Mikro-Kapillaren, Mikrokapillaren, Präzisionskapillaren, kapillarpipetten 100µl, kapillarpipetten, Haematokrit,Kapillaren, Kapillare,Haematokrit, Kapillaren,Haematokrit
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
5
€ 12,95*
ab € 43,93*
€ 50,30*
Lager 163
1
€ 14,90*
ab € 46,05*
€ 60,56*
5
Frei Haus
ab € 60,36*
€ 68,69*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,56*
€ 72,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,14*
€ 66,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,74*
€ 62,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,60*
€ 62,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,05*
€ 54,80
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,04605* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.