Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büretten gerader Hahn Braunglass | Nennvolumen: 25 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büretten gerader Hahn Braunglass | Nennvolumen: 25 ml
Büretten gerader Hahn Braunglass | Nennvolumen: 25 ml
Artikel-Nr.:
     163-7605077
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     13536
EAN/GTIN:
     4033378218872
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Absperrventil
Einfache Büretten
Kompakt-Büretten
Büretten, gerader Hahn, Braunglass
SILBERBRAND, Boro 3.3. Justiert auf EX. Schellbach-Streifen.
25 ml: Fehlergrenze entspricht der Klasse B, DIN EN ISO 385.
50 ml: Klasse B, DIN EN ISO 385.

Nennvolumen 25 ml
Teilung 0,10 ml
Toleranz 0.08 ± ml
Genauigkeitsklasse B
Norm DIN EN ISO 385
Hahn gerade
Material Hahn PTFE-Küken
Farbe braun
Material Boro 3.3
Mit Schellbachstreifen Ja
Weitere Suchbegriffe: Kompaktbüretten, Heizungs Absperrventil, heizungs absperrventil, Bürette,Glas, Büretten,Glas, bürretten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
2
€ 12,95*
ab € 71,475*
€ 87,165*
Lager 163
2
Frei Haus
ab € 74,52*
€ 90,88*
2
Frei Haus
ab € 78,37*
€ 95,10*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 181,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.