Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser 16 x 130 Fiolax®-Glas mit BördelrandStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser 16 x 130 Fiolax®-Glas mit BördelrandStk.
Reagenzgläser 16 x 130 Fiolax®-Glas mit BördelrandStk.
Artikel-Nr.:
     163-7606375
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     7606375
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
llg reagenzgläser fiolax
reagenzglas
reagenzglas fiolax
Die Reagenzgläser aus Fiolax® Glas haben einen Bördelrand und einen runden Boden. Fiolax ® Glas gehört aufgrund seinem niedrigen Alkaligehalt zu den Premiumgläsern in der ersten hydrolytischen Beständigkeitsklasse.
Sie haben eine hohe Temperaturbeständigkeit sowie Chemikalienbeständigkeit.
In unterschiedlichen Längen und Durchmessern verfügbar.
Ø: 16,0 mm
Länge: 130 mm
Abmessungen (ØxL): 16 x 130 mm
Mit Bördelrand: Ja
Wandstärke: 0.6 mm
Material: Fiolax®-Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1602* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,28*
€ 38,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,56*
€ 37,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,44*
€ 33,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,73*
€ 28,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,30*
€ 27,73
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 20,97*
€ 24,95
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 18,87*
€ 22,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,02*
€ 19,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.