Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cryoröhrchen PP 4,5 mlInnengewinde Rundboden,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Cryoröhrchen PP 4,5 mlInnengewinde Rundboden,
Cryoröhrchen PP 4,5 mlInnengewinde Rundboden,
Artikel-Nr.:
     163-7607632
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     363452
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Kryoröhrchen Nunc, mit Schreibfeld
Entwickelt zur Lagerung in Gefrierschränken und zum Transport von biologischem Material. Mit verschiedene Bodenformen erhältlich. Erfüllen die IATA-Anforderungen zum Transport von diagnostischen Proben sowie die US Pharmakopöe USP Klasse VI. In wiederverschließbaren Beuteln verpackt mit aufgedruckter Katalog- und Chargennummer. Pyrogenfrei, nicht-toxisch, steril (SAL 10-6). Zertifiziert RNase- und DNase-frei.

Warnung:
Verwenden Sie keine Kryoröhrchen zum Einfrieren in flüssigem Stickstoff (Flüssigphasen-Lagerung), außer sie sind ordnungsgemäß in CryoFlex Schläuche (Kat. Nr. 4.009 142) eingeschweißt. Der unsachgemäße Gebrauch kann dazu führen, dass Stickstoff in die Röhrchen eindringt und dort Druck aufgebaut wird, was zum Platzen der Röhrchen und damit zur Freisetzung von biologisch gefährlichem Material führen kann.

Nennvolumen 4,5 ml
Ø 12,5 mm
Höhe 92,0 mm
Abmessungen (ØxH) 12,5 x 92 mm
Gewindetyp innen
Bodenform rund
Mit Standring Nein
Material PP
Material Verschluss PP
Verschlussdichtung Silikon
Verschlussart Schraubverschluss
Steril Ja
Weitere Suchbegriffe: kryoröhrchen 4 ml freistehend, cryo röhrchen, cryo-röhrchen 4 ml, Kryo,Röhrchen, Röhrchen,Kryo, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, P:Schlauch, Schraubverschluss GL45, slicon, gerierschrank nicht 80 grad, Schleuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,94*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,63314* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 226,25*
€ 269,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 223,64*
€ 266,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 217,76*
€ 259,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 216,24*
€ 257,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 189,94*
€ 226,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.