| |
|
| Artikel-Nr.: 163-7607928 Herst.-Nr.: 54 00 020 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Racks für Gefrierschränke, horizontal, Edelstahl Für die Lagerung von Kryoboxen 130 x 130 mm, 133 x 133 mm und 136 x 136 mm.
Anzahl Fächer 10 Anordnung Fächer 5 x 2 Höhe Box 100 mm Breite 140 mm Tiefe 705 mm Höhe 212 mm Abmessungen (BxTxH) 140 x 705 x 212 mm Material Edelstahl |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cryorack, Einschub Tiefkühlschrank, Einschub Tiefkühltruhe, Gefrierboxgestell, Gefrierschrank Gestelle, Gefrierschrankgestell, Kryobox Gestell, Kryoboxen-Gestelle, Kryogestell, PCR-Box-Gestell, Tiefkühlschrank Aufbewahrungsgestell, Tiefkühlschrank Lagersysteme, Tiefkühlschrankeinschub, Tiefkühltruheneinschub, kryobehältergestell, cryobox gestell, Racks,für Kühltruhen, Kühl,Truhe und -Schrank, Kühl,Truhen und -Schränke, Gestell für,Gefriertruhen, Gestelle für,Gefriertruhen, gerierschrank nicht 80 grad |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 116,10* | € 136,78* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 141,89306* | € 162,72306* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 132,51* | € 169,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 132,51* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|