Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schläuche Tygon® F-4040-A | Ø innen: 4.8 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schläuche Tygon® F-4040-A | Ø innen: 4.8 mm
Schläuche Tygon® F-4040-A | Ø innen: 4.8 mm
Artikel-Nr.:
     163-7608048
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     AAG00012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Schläuche Tygon® F-4040-A
Transparent, gelb, sehr flexibel. Für die meisten Kraftstoffe und Industrieschmierstoffe, Heizöle und Kühlmittel auf Glykolbasis.

-Quell- und rissbeständig
-Ozon- und UV-beständig

Ø innen 4,8 mm
Ø außen 8.0 mm
Wandstärke 1.6 mm
Länge 15,00 m
Farbe gelb
Weitere Suchbegriffe: Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, chemieschlauch, Tygon,Schläuche, P:Schlauch, Schleuche, tygpn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,82*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 3,65467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,63*
€ 113,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 95,17*
€ 113,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 90,96*
€ 108,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,30*
€ 96,75
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 73,16*
€ 87,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,91*
€ 72,48
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 54,82*
€ 65,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.