Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bördelkappe 11 mm Aluminium mit Loch Septa Naurkautschuk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bördelkappe 11 mm Aluminium mit Loch Septa Naurkautschuk
Bördelkappe 11 mm Aluminium mit Loch Septa Naurkautschuk
Bördelkappe 11 mm Aluminium mit Loch Septa Naurkautschuk
Artikel-Nr.:
     163-7608142
Hersteller:
     La-Pha-Pack
Herst.-Nr.:
     11 03 0209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
Aluminium Bördelkappen ND11, fertig montiert

Verschlussgröße ND11
Material Aluminium
Farbe silber
Mit Loch Ja
Ø Loch 5,5 mm
Material Septen Naturkautschuk/TEF
Farbe Septen rot-orange/transparent
Dicke 1,00 mm
Shore-Härte 60 A
Weitere Suchbegriffe: Bördelrand Kappe, Kappe für Bördelrand, Ampullen, Ampullen (Labor), Probengläser gesamt, Probengläser-Übersicht, Dichtscheibe für Probengläser, Einspritzgummi, Septen, Septum, Septum (Labor), bördelkappe aluminium, ampullen, Bördel,Verschlüsse ND11, Vials,Schraubverschlüsse, Bördel,Kappen,Aluminium, Septa, Alumonium
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 15,18*
11 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 12,95*
ab € 71,35*
€ 88,34*
Lager 163
pro Paket
€ 6,49*
ab € 60,92*
€ 92,66*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 92,66*
€ 110,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 91,46*
€ 108,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 87,43*
€ 104,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,70*
€ 92,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 76,60*
€ 91,15
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 68,94*
€ 82,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 60,92*
€ 72,49
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,06092* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.