Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranfilter Zellulosemischester


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Membranfilter Zellulosemischester
Membranfilter Zellulosemischester
Artikel-Nr.:
     163-7608800
Hersteller:
     LMS Consult
Herst.-Nr.:
     SSWP09025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
filtermembranen
Membranfilter, Zellulosemischester
Weiß. Für verschiedene Anwendungen.


-Hydrophil
-Autoklavierbar

Ø 90 mm
Porengröße 3.00 µm
Material Cellulosemischester (MCE)
Autoklavierbar Ja
Farbe weiß
Weitere Suchbegriffe: Nitocellulose membran, filter 100µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,60*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 6,624* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 202,68*
€ 241,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 200,89*
€ 239,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 194,52*
€ 231,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 192,70*
€ 229,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 165,60*
€ 197,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.