| |
|
| Artikel-Nr.: 163-7613087 Herst.-Nr.: 11 09 0419-PACK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gewindeflaschen ND 8, enge Öffnung -Mit Beschriftungsfeld -Fülllinien
Nennvolumen 1,5 ml Verschlussgröße ND8 Gewinde 8-425 Ø 11,6 mm Höhe 32,0 mm Abmessungen (ØxH) 11,6 x 32 mm Farbe klar Mit Beschriftungsfeld Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, gewinde-probenfläschchen 1 ml, gewindeflaschen, probenbehältnisse, P:Probengläser, Schraubdeckelgläser, Schraubgläser, glasgewindeflaschen, Vials, glasvilas, Gewindeflaschen Weithals 9 mm, enghalsflasche ld pe gewinde, gläschen |
| | |
| |