Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubverschlüsse ND8 PP fertig montiert | Farbe: schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schraubverschlüsse ND8 PP fertig montiert | Farbe: schwarz
Schraubverschlüsse ND8 PP fertig montiert | Farbe: schwarz
Schraubverschlüsse ND8 PP fertig montiert | Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     163-7613320
Hersteller:
     La-Pha-Pack
Herst.-Nr.:
     08 15 0709
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schraubverschlusskappen
Schraubverschlüsse ND8, PP, fertig montiert

Verschlussgröße ND8
Material PP
Farbe schwarz
Mit Loch Ja
Material Septen Silikon/PTFE
Farbe Septen blau transparent/weiß
Dicke 1,30 mm
Shore-Härte 45 A
Weitere Suchbegriffe: schraubkappen, Vials,ND8, Schraubverschlüsse,ND8, Septum, Septa, slicon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,63*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,16963* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 253,99*
€ 302,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 249,80*
€ 297,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 242,33*
€ 288,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 216,74*
€ 257,92
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 195,07*
€ 232,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 169,63*
€ 201,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.