Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schläuche PVC | Ø innen: 14.0 mm, lebensmittelgeeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schläuche PVC | Ø innen: 14.0 mm, lebensmittelgeeignet
Schläuche PVC | Ø innen: 14.0 mm, lebensmittelgeeignet
Artikel-Nr.:
     163-7613478
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     1 030 020 1002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
pvc-schlauch
Schläuche, PVC
Für drucklose Anwendungen in der Chemischen Industrie, Getränkeindustrie und Labortechnik.


-Härte 80 Shore A
-Hohe Resistenz gegenüber Chemikalien
-Gute Säure- und Laugenbeständigkeit
-Temperaturbeständigkeit -10°C bis 60°C
-Phthalatfrei
-Lebensmittelgeeignet

Ø innen 14,0 mm
Ø außen 18.0 mm
Wandstärke 2,0 mm
Shore-Härte 80 A
Min. Temperaturbeständigkeit -10 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 60 °C
Temperaturbeständigkeit -10 ... 60 °C
Material PVC
1 VE = 1 Meter
Ø innen: 14,0 mm
Ø außen: 18.0 mm
Wandstärke: 2,0 mm
Shore-Härte: 80 A
Min. Temperaturbeständigkeit: -10 °C
Max. Temperaturbeständigkeit: 60 °C
Temperaturbeständigkeit: -10 ... 60 °C
Material: PVC
Weitere Suchbegriffe: Schlauch,PVC, Schläuche,PVC, P:Schlauch, Schleuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.