Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser FIOLAX 12x75mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser FIOLAX 12x75mm
Reagenzgläser FIOLAX 12x75mm
Artikel-Nr.:
     163-7613795
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     7613795
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas
Die Reagenzgläser aus Fiolax® Glas haben einen Bördelrand und einen runden Boden. Fiolax ® Glas gehört aufgrund seinem niedrigen Alkaligehalt zu den Premiumgläsern in der ersten hydrolytischen Beständigkeitsklasse.
Sie haben eine hohe Temperaturbeständigkeit sowie Chemikalienbeständigkeit.
In unterschiedlichen Längen und Durchmessern verfügbar.
Ø: 12,0 mm
Länge: 75 mm
Abmessungen (ØxL): 12 x 75 mm
Mit Bördelrand: Ja
Wandstärke: 0.5 mm
Material: Fiolax®-Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,51*
€ 26,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,84*
€ 25,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,31*
€ 22,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,30*
€ 19,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,62*
€ 18,59
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,06*
€ 16,73
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 12,65*
€ 15,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,82*
€ 12,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.