Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeflaschen | Nennvolumen: 1.2 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gewindeflaschen | Nennvolumen: 1.2 ml
Gewindeflaschen | Nennvolumen: 1.2 ml
Artikel-Nr.:
     163-7614844
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90905002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
Gewindeflaschen

Nennvolumen 1,2 ml
Gewinde 8-425
Ø 12,0 mm
Höhe 32,0 mm
Abmessungen (ØxH) 12 x 32 mm
Farbe klar
Bodenform flach
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, gewinde-probenfläschchen 1 ml, gewindeflaschen, Flasche,Gewinde, Flaschen,Gewinde, Flasche,Probe, Flaschen,Probe, Proberöhrchen, Vials, probenbehältnisse, P:Probengläser, Schraubdeckelgläser, Schraubgläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1353* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,17*
€ 29,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,89*
€ 29,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,24*
€ 26,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,79*
€ 22,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,12*
€ 21,56
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,32*
€ 19,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,53*
€ 16,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.