Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmelzpunktbestimmungs-Röhrchen Marienfeld | Typ: Einseitig geschlossen


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Schmelzpunktbestimmungs-Röhrchen Marienfeld | Typ: Einseitig geschlossen
Schmelzpunktbestimmungs-Röhrchen Marienfeld | Typ: Einseitig geschlossen
Artikel-Nr.:
     163-7618981
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schmelzpunktbestimmungs-Kapillare
Schmelzpunktbestimmungsröhrchen
schmelzpunktbestimmungsröhrchen 80 ...
schmelzpunktbestimmungsröhrchen
Schmelzpunktbestimmungs-Röhrchen Marienfeld

Typ Einseitig geschlossen
Ø außen 0,80 mm
Ø innen 0,80 mm
Länge 80 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Diese Kapillarröhrchen sind insbesondere zur Aufbewahrung kleinster Flüssigkeitsmengen sowie zur Schmelzpunktbestimmung geeignet. Mit rechtwinkligen Schnittkanten. Für Einmalgebrauch.
Typ: Einseitig geschlossen
Ø außen: 0,80 mm
Ø innen: 0,80 mm
Länge: 80 mm
Material: Sodaglas
Weitere Suchbegriffe: Schmelzpunktmessgeräte, Röhrchen,zur Schmelzpunktbestim, Messgeräte,Schmelzpunkt, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0492* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 7,94*
€ 9,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,80*
€ 9,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,47*
€ 8,89
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,44*
€ 7,66
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 6,10*
€ 7,26
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 5,49*
€ 6,53
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.