Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofläschchen mit Schraubkappe | Nennvolumen: 5 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-7619322
Hersteller:
     Resch Laborglas
Herst.-Nr.:
     06104120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
Mikrofläschchen, mit Schraubkappe
Klarglas. Mit Schraubverschluss aus Kunststoff. Zum sicheren Aufbewahren von kleinen Mengen an Präparaten. Ø Hals 16-22,75 mm (+/- 0,25 mm), dadurch auch für feste Substanzen geeignet.

Nennvolumen 5,0 ml
Gewinde DIN 18
Ø 20,0 mm
Höhe 41,0 mm
Abmessungen (ØxH) 20 x 41 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2323* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,83*
€ 54,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,24*
€ 51,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,88*
€ 47,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,39*
€ 40,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,64*
€ 40,03
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 30,29*
€ 36,05
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 27,26*
€ 32,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,23*
€ 27,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.