Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzel-Elektroden ScienceLine Metallelektroden | Typ: KF 1150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.222 782
6.222 782
Artikel-Nr.:
     163-7619556
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285102060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Redoxelektrode
pH-Einstabmesskette
ph-einstabmesskette glas
ph-einstabmesskette
Einzel-Elektroden ScienceLine, Metallelektroden
Mit Glasschaft, Mikro-Doppel-Platin-Elektroden, 2 x 4 mm Stecker und Festkabel.
Spezifikationen
Temperaturbereich: -30 ... 135 °C
Länge / Ø: 96* mm / 5 mm
Sensor: 2 x Platin-Stift (Ø 1 mm)

Typ KF 1150
Weitere Suchbegriffe: si analytics ph-einstabmesskette, Einstabmessketten, Elektroden,Metall, Elektroden,Glas, EKG Elektroden, sience line
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 182,97*
€ 276,59*
Frei Haus
ab € 232,71*
€ 282,74*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,59*
€ 329,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,48*
€ 325,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,44*
€ 306,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,65*
€ 257,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 194,98*
€ 232,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,97*
€ 217,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 182,97* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.