Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiegel Nickel | Nennvolumen: 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiegel Nickel | Nennvolumen: 50 ml
Tiegel Nickel | Nennvolumen: 50 ml
Artikel-Nr.:
     163-7620608
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     8145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahltiegel
Nickeltiegel
nickeltiegel
Tiegel, Nickel
99,6 % Nickel. Wandstärke 0,5 bis 2 mm.
Deckel bitte separat bestellen.

Nennvolumen 50 ml
Ø oben 45 mm
Höhe 45 mm
Wandstärke 1.5 mm
Material Nickel
Mit Deckel Nein
Weitere Suchbegriffe: Tiegel,Nickel, CRUCUBLE, Labortiegel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 6,49*
ab € 64,35*
€ 98,38*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,94*
€ 106,69*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,38*
€ 117,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 64,35* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.