Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufeln PharmaScoop Edelstahl V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaufeln PharmaScoop Edelstahl V4A
Schaufeln PharmaScoop Edelstahl V4A
Artikel-Nr.:
     163-7622382
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5324-0011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Pharma-Probenschaufel
chemikalienschaufel edelstahl
Schaufeln PharmaScoop, Edelstahl V4A
Zum Entnehmen von Pulvern und Granulaten im pharmazeutischen Bereich.

-Hochglanzpoliert
-Fugenlose Fertigung
-Autoklavierbar
-Lebensmittelgeeignet
-GMP-konform

Nennvolumen 50 ml
Länge Schaufel 70 mm
Ø 38 mm
Material Edelstahl 1.4404
Autoklavierbar Ja
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: pharma probenschaufel, laborschaufel 50ml, Pharma,Scoop, Schaufeln,Edelstahl, Scoop, laborschaufeln
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 96,17*
€ 115,40*
Lager 163
Frei Haus
ab € 108,81*
€ 138,83*
€ 8,50*
ab € 109,53*
€ 139,66*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,83*
€ 165,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,84*
€ 162,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,91*
€ 160,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,06*
€ 146,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 108,81* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.