Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser DURAN® mit Graduierung und Ausguss | Abmessungen (ØxL): 18 x 215 mm


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Reagenzgläser DURAN® mit Graduierung und Ausguss | Abmessungen (ØxL): 18 x 215 mm
Reagenzgläser DURAN® mit Graduierung und Ausguss | Abmessungen (ØxL): 18 x 215 mm
Artikel-Nr.:
     163-7625609
Hersteller:
     Hirschmann Laborgeräte
Herst.-Nr.:
     6400170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas
Reagenzgläser, DURAN®, mit Graduierung und Ausguss
Blau graduiert. Runder Boden.

Ø 18,0 mm
Länge 215 mm
Abmessungen (ØxL) 18 x 215 mm
Nennvolumen 25 ml
Graduierung 0,5 ml
Mit Bördelrand Nein
Material DURAN® Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,mit Ausguss, Reagenzgläser,mit Ausguss, Schott
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 10.000 Pakete
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 11,16*
€ 13,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,10*
€ 13,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,60*
€ 12,61
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,37*
€ 11,15
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 8,43*
€ 10,03
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 6,63*
€ 7,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.