Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steilbrust-Enghalsflaschen Kalk-Soda-Glas | Nennvolumen: 2000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steilbrust-Enghalsflaschen Kalk-Soda-Glas | Nennvolumen: 2000 ml
Steilbrust-Enghalsflaschen Kalk-Soda-Glas | Nennvolumen: 2000 ml
Artikel-Nr.:
     163-7626942
Hersteller:
     Bohemia Cristal
Herst.-Nr.:
     N632414126950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Glasflaschen
Steilbrustflasche
enghalsflasche
Steilbrust-Enghalsflaschen, Kalk-Natron-Glas
Für die Aufbewahrung und den Transport von Flüssigkeiten. Mit NS-Glasstopfen.

Nennvolumen 2000 ml
Ø 132 mm
Höhe 245 mm
Abmessungen (ØxH) 132 x 245 mm
Schliffgröße NS29/32
Material Kalk-Natron-Glas
Material Verschluss Kalk-Soda Glas
Farbe klar
Weitere Suchbegriffe: Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas, Enghalsglas braun, Laborflaschen, Laborglasflasche, P:Apothekerflaschen, 6902306
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,73*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 600 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.