Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsikkator Star-Auto-Maxi 1 PMMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
7.627 391
7.627 391
Artikel-Nr.:
     163-7627391
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     V 1914-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator Kabinett
Exsikkatorschrank
exsikkator kabinett
Exsikkator Star-Auto-Maxi 1, PMMA
Die Exsikkator zur Trocknung bei Normaldruck eignen sich zur feuchtigkeitsabwehrenden Aufbewahrung oder Trocknung mittels Silicagel. Gleichzeitig schützt die dicht abschließende Tür vor Verunreinigungen durch die Umgebungsluft. Die Innenbedingungen sind beispielsweise optimal für die Aufbewahrung von Referenzmaterialien, Rückstellmustern, metallografischen Schliffproben, Tabakblättern und sogar DNA-Proben.
Durch eine wartungsfreie automatische Trocknung eignen sich die Automatik-Exsikkatoren mit einer konstanten Luftfeuchtigkeit zwischen 20 und 30 % sehr gut für eine Langzeitaufbewahrung. Selbst ein häufiges Öffnen der Tür wird automatisch ausgeglichen. Eine ideale Aufbewahrungslösung für Referenzproben, elektronische Bauteile, Fotoequipment, Papiere, wertvolle Kulturgüter und vieles mehr. Inklusive vier gelochte Zwischenböden und Hygrometer, mit bis zu 17 Böden bestückbar, stapelbar. Benötigt wird ein 230 V, 50 Hz Stromanschluss.


-Verstärkter Aluminiumrahmen mit Acrylglasscheiben
-Tür mit Magnetleiste und umlaufender Gummidichtung
-Vier Lenkrollen (zwei mit Feststeller)
-Leicht lesbares elektronisches Digital-Hygrometer
-Variabel verstellbare Zwischenböden aus Edelstahl
-Zwischenböden ausziehbar

Nennvolumen 311 l
Max. Anzahl Böden 17
Breite innen 495 mm
Tiefe innen 540 mm
Höhe innen 1030 mm
Abmessungen innen (BxTxH) 495 x 540 x 1030 mm
Breite außen 560 mm
Tiefe außen 580 mm
Höhe außen 1150 mm
Abmessung außen (BxTxH) 560 x 580 x 1150 mm
Max. Bodenlast 30 kg
Gewicht 31 kg
Min. Temperaturbeständigkeit -20 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 70 °C
Temperaturbeständigkeit -20 ... 70 °C
Material PMMA
Farbe klar
Stromversorgung 230 V, 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: Exsikkator,Schrank, Exsikkatoren,Schränke, Trockenschrank,SICCO, Trockenschränke,SICCO, excicator, exicator, Exsikator, exikkator, esikkator, exxsikator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 3.707,33*
€ 4.897,80*
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 5.177,54*
€ 5.508,46*
Frei Haus
ab € 5.200,16*
€ 5.571,34*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.897,80*
€ 5.828,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.854,42*
€ 5.776,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.677,12*
€ 5.565,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.121,73*
€ 4.904,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3.709,56*
€ 4.414,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.707,33*
€ 4.411,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.