Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbbänder für Thermotransferdrucker 1024X/1244/1344/1345 | Typ: R-4300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.224 504
6.224 504
Artikel-Nr.:
     163-7629522
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     800732
EAN/GTIN:
     0662820015000
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Farbbänder für Thermotransferdrucker 1024X / 1244 / 1344 / 1345
Innengewickelt.

Typ R-4300
Farbe schwarz
Breite 75,00 mm
Länge 110,00 m
Material Wachs/Harz
Für 1024X / 1244 / 1344 / 1345
Hervorragende Chemikalien- und Wischbeständigkeit. Außerdem eine zuverlässige und gestochen scharfe Druckqualität für die optimale Lesbarkeit von Barcodes.
Typ: R-4300
Farbe: schwarz
Breite: 75,00 mm
Länge: 110,00 m
Material: Wachs/Harz
Für: 1024X / 1244 / 1344 / 1345
Weitere Suchbegriffe: druckfolie schwarz, druckfolie, brady thermotransferband, Thermotransferdrucker,Farbbände, Farbbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 59,39* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.