Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haemacytometer-Deckgläser | Abmessungen (BxT): 24 x 24 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Haemacytometer-Deckgläser | Abmessungen (BxT): 24 x 24 mm
Haemacytometer-Deckgläser | Abmessungen (BxT): 24 x 24 mm
6.234 347
Artikel-Nr.:
     163-7630066
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     40417710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
Haemacytometer Deckgläser
Zählkammer Deckgläser
deckgläser 24x24mm
Haemacytometer-Deckgläser
Verpackung: Schachteln zu 10 Stück.

Breite 24,0 mm
Tiefe 24,0 mm
Abmessungen (BxT) 24 x 24 mm
Glasstärke 0,4 mm
Max. Glasstärke 0,4 mm
Weitere Suchbegriffe: haemacytometer deckgläser, haemacytometer deckgläser 20x26x0,4mm, Deckglas, Haemacytometer-Deckgläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,203* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,60*
€ 25,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,68*
€ 24,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,90*
€ 21,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,74*
€ 17,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,21*
€ 16,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,03*
€ 14,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.