| |
|
| Artikel-Nr.: 163-7630898 Herst.-Nr.: 20 03 0127 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Butyl, Butyl/PTFE:Temperaturbeständig von -40°C bis zu 120°C
- Silikon/PTFE: Temperaturbeständig von -60°C bis zu 200°C
- Silikon-/Aluminiumfolie: Temperaturbeständig von -60°C bis zu 220°C
Verschlussgröße: ND20 Material: Aluminium Farbe: silber Mit Loch: Ja Ø Loch: 10,0 mm Material Septen: Butyl Farbe Septen: dunkelgrau Dicke: 3,00 mm Shore-Härte: 55 A |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bördelrand Kappe, Kappe für Bördelrand, Dichtscheibe für Probengläser, Einspritzgummi, Septen, Septum, Septum (Labor), bördelkappe aluminium, septen, Septa, Alumonium |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 12,95* | ab € 12,60* | € 18,41* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 15,67* | € 24,97* | | | | Lager 163 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 105,99* | € 157,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,10599* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|