Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP Schraubverschlüsse ND 9 (Kurzgewinde) fertig montiert | Farbe: grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PP Schraubverschlüsse ND 9 (Kurzgewinde) fertig montiert | Farbe: grün
PP Schraubverschlüsse ND 9 (Kurzgewinde) fertig montiert | Farbe: grün
PP Schraubverschlüsse ND 9 (Kurzgewinde) fertig montiert | Farbe: grün
Artikel-Nr.:
     163-7631765
Hersteller:
     La-Pha-Pack
Herst.-Nr.:
     09 15 1356
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindefläschchenschraubkappen
Probengläserschraubkappen
Schraubkappen für Probengläser
Schraubkappen
PP Schraubverschlüsse ND 9 (Kurzgewinde), fertig montiert

Verschlussgröße ND9
Material PP
Farbe grün
Mit Loch Ja
Ø Loch 6,0 mm
Material Septen Naturkautschuk/TEF
Farbe Septen rot-orange/transparent
Dicke 1,00 mm
Shore-Härte 60 A
Weitere Suchbegriffe: Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, schraubkappe nd9, schraubkappen für probengläser, schraubverschluss grün, Vials,ND9, Schraubverschlüsse,ND9, Septum, Septa, 150867
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,70*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,1017* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 156,92*
€ 186,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 153,16*
€ 182,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 149,40*
€ 177,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 129,37*
€ 153,95
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 116,43*
€ 138,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 101,70*
€ 121,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.