| |
|
| Artikel-Nr.: 163-7631955 Herst.-Nr.: 1671510 EAN/GTIN: 4250026862526 |
| |
|
| | |
| Gewindeflaschen, Natron-Kalk-Glas, braun, mit Schraubverschluss Durch die Ethylen-Acrylat-Beschichtung wird die Splitterwirkung von Glas beim Bruch reduziert. Die maximale Gebrauchstemperatur der beschichteten Flasche liegt bei 80 °C. Um die Beschichtung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen.
Nennvolumen 2500 ml Gewinde GL 45 Farbe braun Material Kalk-Natron-Glas Verschlussart Schraubverschluss Max. Temperaturbeständigkeit 80 °C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flasche für Titrator, Kolbenbürette Flaschenset, Titrator Flaschenset, Dispensiergerät, Flaschenaufsatzdispenser, Flaschenaufsatzdosierer, Flaschendosierer, Gewinde-Probenfläschchen, Gewindeflaschen, Gewindefläschchen, Gewindegläschen, Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, Glasflaschen, GL-Schraubverschlusskappe, Schraubkappe GL, Schraubverschluss GL, schraubkappe gl 45, flaschendosierer, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45, probenbehältnisse, P:Probengläser, Schraubdeckelgläser, Schraubgläser, glasgewindeflaschen, Vials |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 23,70* | € 33,42* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 25,72* | € 36,02* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 29,01* | € 39,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 25,72* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|