| |
|
| Artikel-Nr.: 163-7632508 Herst.-Nr.: 81 01 012 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Deep-well-Platten, 96/48-well, PP Deep-well-Platten von Ratiolab sind erhältlich als Low Profile oder Standard Variante mit verschiedenen Volumina von 1,2 bis 4,6 ml pro Well.
-Erhältlich mit U-Boden (Low Profile + Standard) und V-Boden -SBS-Standard Mikrotestplattenformat -Kaminförmige Kavitäten mit deutlich größerem Querschnitt, verhindert Cross-Kontamination -Verbesserte Sichtkontrolle durch klares Polypropylen -1,2 ml Low Profile Deep-well-Platten sind ca. halb so hoch wie herkömmliche Deep-well-Platten -30 % geringerer Platzbedarf bei Verwendung der Low Profile Platten -Autoklavierbar bei 121 °C, 20 min -Temperaturbeständig bis -80 °C -8 x 12 Wells mit alphanummerischem Code im Mikrotestplattenformat -Hochpräzise Form, ideal für die Verarbeitung mit Pipettierautomaten beim High Throughput Screening (HTS) -Seitenflächen für die Beschriftung mit Barcode-Etiketten geeignet -Platzsparend stapelbar
Anzahl Wells 96 Nennvolumen 1,2 ml Material PP Bodenform Wells U-Form Höhe 26,5 mm Autoklavierbar Ja Kältebeständig bis -80 °C Verpackung 10 Beutel à 5 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 102,23* | € 145,23* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 133,69008* | € 152,28008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,0446* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|