Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrifugengläser mit Spitzboden Borosilikatglas | Nennvolumen: 15 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zentrifugengläser mit Spitzboden Borosilikatglas | Nennvolumen: 15 ml
Zentrifugengläser mit Spitzboden Borosilikatglas | Nennvolumen: 15 ml
Artikel-Nr.:
     163-7632578
Hersteller:
     Kimble Kontes
Herst.-Nr.:
     73790-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zentrifugenglas
zentrifugenglas 15 ml
zentrifugenglas
Zentrifugengläser mit Spitzboden, Borosilikatglas
Mit konischem Sockel.

Verschlüsse bitte separat bestellen.

Nennvolumen 15 ml
Max. RZB 2980 x·g
Ø 17 mm
Höhe 126 mm
Abmessungen (ØxH) 17 x 126 mm
Material Borosilikat
Weitere Suchbegriffe: Zentrifuge,Gefäß, Zentrifugen,Gefäße, Zentrifuge,Gläser, Zentrifugen,Gläser, zentrifuhengläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,14*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 125 Stück (ab € 0,76112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 130,02*
€ 154,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 128,14*
€ 152,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 123,24*
€ 146,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 107,91*
€ 128,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 95,14*
€ 113,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.