Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kryoboxen mit Rastereinsatz 132 x 132 PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.609 695
7.609 695
6.287 006
4.653 694
7.633 196
Artikel-Nr.:
     163-7633196
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     51 50 002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryobox
Kryobox
cryobox 81 plätze
cryobox
Kryoboxen mit Rastereinsatz, 132 x 132, PC
Deckel numerisch codiert. Temperaturbereich -190 - 121 °C. Zum Einsatz in Flüssigstickstoff geeignet. Autoklavierbar. Mit Stapelecken und Ablauföffnungen für Tauflüssigkeit und Stickstoffgas. Für Kryoröhrchen bis 12,3 mm Durchmesser. Ohne Rastereinsatz auch für größere Gefäße verwendbar.

Anzahl Positionen Breite 9
Anzahl Positionen Tiefe 9
Anzahl Positionen (BxT) 9 x 9
Anzahl Stellplätze 81
Für Ø Röhrchen 12,3 mm
Farbe grün
Breite 132 mm
Tiefe 132 mm
Höhe 52 mm
Abmessungen (BxT) 132 x 132 mm
Material PC
Autoklavierbar Ja
Min. Temperatur -190 °C
Mit Rastereinsatz Ja
Weitere Suchbegriffe: ratiolab cryobox, Kryo,Boxen, Einfrier- und Lagerkassetten, Box,Kryo, Boxen,Kryo
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,50*
ab € 8,99112*
€ 11,60112*
Lager 163
5
€ 14,90*
ab € 8,43*
€ 12,14*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 60,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.