Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermopaar Thermoelement Typ K PTFE-isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermopaar Thermoelement Typ K PTFE-isoliert
Thermopaar Thermoelement Typ K PTFE-isoliert
Artikel-Nr.:
     163-7636616
Hersteller:
     Dostmann electronic
Herst.-Nr.:
     6010-0062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eintauchfühler
Tauchfühler
Thermoelement
Thermoelemente
Thermopaar, Thermoelement Typ K, PTFE-isoliert
Thermopaar mit PTFE-Isolierung. Genauigkeitsklasse 1. Nach EN 60584-1.

Min. Temperatur -40 °C
Max. Temperatur 250 °C
Temperatur -40 ... 250 °C
Genauigkeitsklasse 1
Fühlertyp Typ K
Ø 1 mm
Länge 1000 mm
Abmessungen (ØxL) 1 x 1000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 16,03*
€ 23,00*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 15,14*
€ 24,00*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 16,86*
€ 24,05*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16,86* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.