Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pharma-Schaufel 18/10 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pharma-Schaufel 18/10 Stahl
Pharma-Schaufel 18/10 Stahl
Artikel-Nr.:
     163-7639138
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     8836
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Pharma-Probenschaufel
chemikalienschaufel edelstahl
Pharma-Schaufel, 18/10 Stahl
Fugenlose Verbindung von Schaufel und Hohlgriff. Mit Aufhängeöse. Lebensmittelgeeignet.

Nennvolumen 200 ml
Breite Schaufel 75 mm
Länge Schaufel 140 mm
Gesamtlänge 230 mm
Material Edelstahl
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: chemikalienschaufel bochem, chemikalienschaufel, Schaufeln, Mess,Schaufeln, Pharma,Schaufeln
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 21,33*
€ 29,97*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 20,12*
€ 31,31*
€ 8,50*
ab € 26,31*
€ 35,84*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.