Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S Organic Digital-Austauschaktion Alt gegen Neu!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S Organic Digital-Austauschaktion Alt gegen Neu!
Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S Organic Digital-Austauschaktion Alt gegen Neu!
Artikel-Nr.:
     163-7646013
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     AT4630360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dispensiergerät
Flaschenaufsatzdispenser
Flaschenaufsatzdosierer
Flaschendosierer
Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S Organic, Digital - Austauschaktion Alt gegen Neu!
Der Flaschenaufsatzdispenser macht die Flüssigkeitsdosierung einfach und sicher.


-Leicht ablesbare digitale Anzeige
-Exakt einstellbares Dosiervolumen
-Easy Calibration Technik für sekundenschnelles Justieren ohne Werkzeug
-Ventilsystem - alle Ventile dichten ohne zusätzliche Dichtringe
-Austauschbares Ansaug- und Ausstoßventil mit Sicherheitskugel (schließt bei nicht montierter Dosierkanüle)
-Autoklavierbar bei 121 °C


Lieferumfang:
Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S, DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat, Teleskop-Ansaugrohr, Montageschlüssel, Polypropylen-Adapter
Für die Dauer von sechs Jahren ab Kaufdatum bieten wir einen Austauschservice an, sollte eine Reparatur unrentabel sein. Dabei kann das defekte Gerät zum Vorzugspreis gegen ein Neugerät ausgetauscht werden.

Min. Dosiervolumen 5,0 ml
Max. Dosiervolumen 50 ml
Dosiervolumen 5 ... 50 ml
Teilung 0,200 ml
Richtigkeit 0.5 ± R%
Mit Rückdosierventil Nein
Länge Ansaugrohr 330 mm
Weitere Suchbegriffe: flaschendosierer, Flasche,Dispenser, Flaschen,Dispenser, Dispenser,Flaschenaufsatz, Dispenser,Flaschenaufsätze, Flaschenaufsatz-Dispenser, Dispensette® Fix, Kunststoffflaschen 350 ml, dispinsette, dispener, Polyprropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 340,32* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,36*
€ 525,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,21*
€ 520,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,99*
€ 514,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,99*
€ 454,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,32*
€ 404,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.